Beli mesin penyemprot hama di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp789.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  2. GS Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp5.299.900

    GS Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Usage:For preventing grass and spraying weed control chemical.
    atribut:
    • Material: Nozzle: Stainless steel, Tank: polyethylene, Hose: polyvinyl chloride
    • Nozzle Length (mm): 630 to 980
    • Hose Length (m): 10
    • Specification: Power cord 2.5m
    • Power Supply: AC100V
    • Purpose of Use: For spraying agricultural chemicals for weed control and prevention.
  3. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  4. TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

    TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
  5. Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Deskripsi:
    Alat Penyemprot
    atribut:
    • Tank Capacity: 2 Litres
    • Dimension: 133 x 133 x 315 mm
    • Sprayer Empty Weight: 0.5 kg
    • Color: Green-White
  6. Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pluger Dia. (mm): 18
    • Pressure (Kg/Cm²): 25~30
    • Output (L/minute): 8
    • Power: 34F
    • Dimensions (mm): 39x35x64.5
    • Tank Capacity (L) : 15
  7. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  8. VAPE Semprotan Anti Nyamuk & Kecoa
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp15.900

  9. Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Mulai

    Rp869.900

    Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
  10. Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Pressure: 0-2,5 Mpa
    • Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
    • Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
    • Flow: >/= 7 liter/min
    • Container Capacity: 25 liter
  11. Takagi Water Sprinkling Nozzle (Semprotan Air)
    Mulai

    Rp129.900

    Takagi Water Sprinkling Nozzle (Semprotan Air)
    Deskripsi:
    -One-touch lever which stops water flow by pulling lever and water stop is adopted.-Water sprinkling nozzle that can change ways to discharge water to mist, straight, stop, watering can or shower with the dial operation.
  12. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp649.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  13. IK Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp2.399.900

    IK Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    -A professional spray with excellent alkali resistance that can also be used with alcohol and acetone.-It has a tough translucent tank with graduations that allows you to check how much liquid is left.-The opening of the tank is wide and it is easy to refill liquid.-A filter is included inside the nozzle pipe.-A strap is included to hang from the shoulder. -For cleaning.-For spraying disinfectant.
    atribut:
    • Nozzle: A Mouthpc
  14. Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp689.900

    Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    -Excellent usability and durability.-A fan shape nozzle allows mist to spread in a fan shape in appropriate roughness.-2 types of nozzles, namely, a fan shape spray nozzle and a conical type spray nozzle are included, allowing the operator to select the type of mist. -For concrete formwork peeling agent.
    atribut:
    • Nozzle Materials: Brass
    • Nozzle Pipe Materials: Stainless Steel (SUS304)
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Elastomer (TP)
  15. Baygon Semprotan Anti Nyamuk, Lalat dan Kecoa
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp46.900

    Baygon Semprotan Anti Nyamuk, Lalat dan Kecoa
    Deskripsi:
    Baygon anti nyamuk, lalat & kecoa diformulasikan untuk membunuh serangga terbang dan merayap secara cepat dan efektif.
  16. monotaro Garden Spray (Alat Semprot)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    monotaro Garden Spray (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanaman
    atribut:
    • Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
    • Type: Accumulator
    • Hose Length (mm): approx. 1000
    • Main Uses: gardening
    • Corresponding solution: Drug / water
    • Dimensions (mm): approx. 460
    • Mass (kg): approx. 1.33
    • Model : Shoulder type
    • Nozzle: One head
    • Nozzle Length (mm): approx. 575
    • Tank Capacity (L) : 7
  17. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  18. Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)
    Mulai

    Rp38.900

    Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    Manufactured from Polyethylene these robust trigger spray dispensers are suitable for many home and garden applications, will dispense various water based detergents, insecticides, soluble plant food, solvents and cleaning agents.
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Polyethylene
  19. HIT Semprotan Anti Nyamuk dan Kecoa Orange
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    HIT Semprotan Anti Nyamuk dan Kecoa Orange
    Deskripsi:
    Anti nyamuk Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti, lalat Musca domestica, kecoa Periplante americana dan Blatela germanica, berbentuk aerosol berwana kekuning-kuningan untuk mengandalikan nyamuk, lalt dan kecoa di dalam ruangan.
    atribut:
    • Scent: Orange
  20. Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)
    atribut:
    • Capacity (L): 20
    • Overall Height (mm): 600
    • Tank Material: Polyethylene
Daftar Harga mesin penyemprot hama Terbaru November 2026
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp789.900
GS Sprayer (Alat Penyemprot)Rp5.299.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp48.900
Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Rp79.900
Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)Rp3.099.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp4.900
VAPE Semprotan Anti Nyamuk & KecoaRp15.900
Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Rp869.900
Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)